AFF WARE
USB Type-C ディスプレイ 変換 アダプタ HDMI Display Port Mini DP VGA 8K 4K
挿すだけ簡単、ドライバー不要のType-C変換器。
最大8K/60Hzに対応し、映像も文字もくっきり鮮明に。
約8gと軽量で、外出先や会議でもスマートに使えます。
用途
Type-Cを搭載した機器の変換アダプタとして
質量(g)
8
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※本製品はPCのUSB-Cポートが「DisplayPort Alt Mode」(映像出力)に対応している必要があり、「DisplayPort Alt Mode」に対応していないUSB-Cポートや、充電及びデータ転送専用USB-Cポートでは映像出力ができません。USB-Cポートの外観では判別できませんので、詳しくはご使用のWindowsPCの仕様をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72908030
AFF-CVU001-HDMI
USB Type-C (オス) - HDMI (メス)
最大3840×2160(4K/60Hz)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
72908039
AFF-CVU001-DP
USB Type-C (オス) - Display PortI (メス)
最大7680×4320(8K/60Hz)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
72908048
AFF-CVU001-MDP
USB Type-C (オス) - Mini Display Port (メス)
最大7680×4320(8K/60Hz)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
72908057
AFF-CVU001-VGA
USB Type-C (オス) - VGA (メス)
最大1920×1080(1080p/60Hz)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください