曜日別特売

冷感ポンチョ クルーズクール

冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ冷感ポンチョ クルーズクール - クルーズ

接触冷感素材が、体に心地よい涼しさをキープします!濡らして絞って強く振るだけで、ひんやり感がすぐに広がります。UVカット率98%・UPF50+で紫外線からお肌を守ります。スナップボタンはちぎれにくい構造ですので、安心してご使用いただけます。

用途熱中症対策、イベント、スポーツ、アウトドア、現場材質生地:ポリエステル100%、ボタン:ポリアセタールネイビー質量(g)188縦(cm)95(内フード30)横(cm)145内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912397CP-260
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする