おたふく手袋
BTパワーストレッチCOOLEVO ロングパンツ レディース
耐久繊維コーデュラ+ライクラfreshFXを採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭機能を持ったパワーアップモデルにレディース向けサイズが登場。
材質
本体:ナイロン85 %・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色
11.ブラック
適応身長(cm)
154-162
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72916290
JW-741
S
58-64
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916299
JW-741
M
64-70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916308
JW-741
L
69-77
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください