曜日別特売

シャープペンシル フミ シェルホワイト

シャープペンシル フミ シェルホワイト - トンボ鉛筆シャープペンシル フミ シェルホワイト - トンボ鉛筆

海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル

用途筆記材質(本体)NAGORI(R)質量(g)31縦(mm)9横(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72913115SH-FM21
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする