トンボ鉛筆
シャープペンシル フミ サンドグレー
海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル
用途
筆記
材質(本体)
NAGORI(R)
質量(g)
31
縦(mm)
9
横(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72913140
SH-FM71
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください