真空二重構造で長時間保冷をキープ耐熱性の高いSUS304ステンレス採用ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます簡易ロック仕様お手入れしやすい口径約16cm持ち運びしやすい大型取っ手収納目安・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本・500mlペットボトル:5本・350ml缶:9本・2Lペットボトル:1本使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)