曜日別特売

M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品

M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)

ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。
セット内容
六角穴付きボルトM4x8_50本
六角穴付きボルトM4x10_50本
六角穴付きボルトM4x15_50本
六角穴付きボルトM4x20_50本
六角穴付きボルトM4x25_20本
六角穴付きボルトM4x30_20本
六角穴付きボルトM4x35_20本
六角穴付きボルトM4x40_20本

用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929066-
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする