曜日別特売

スリムスレッド(ステンレス)セット品

スリムスレッド(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)スリムスレッド(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)

ステンレススリムスレッドを長さ違いで計7種類セットにした商品です。
セット内容
3.3x25_70本
3.3x30_65本
3.3x35_60本
3.3x40_50本
3.3x45_45本
3.3x50_40本
3.8x65_25本

用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)25/30/35/40/45/50/65品番【大里】901-4479頭部皿頭フレキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929179-
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする