曜日別特売

木ねじ皿頭(ステンレス)セット品

木ねじ皿頭(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)木ねじ皿頭(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)

ステンレス木ねじ皿頭をねじの呼び違いで7種類セットにした商品です。
セット内容
木ねじ皿頭2.7x13_100本
木ねじ皿頭2.7x16_100本
木ねじ皿頭2.7x20_100本
木ねじ皿頭3.1x20_100本
木ねじ皿頭3.1x25_100本
木ねじ皿頭3.1x32_100本
木ねじ皿頭3.5x25_100本

用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4474ねじの呼び2.7mm/3.1mm/3.5mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929136-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする