曜日別特売

4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 - OHSATO(大里)4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 - OHSATO(大里)

鉄/三価めっきドリルねじナベ頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計5種類セットにした商品です。
セット内容
ドリルねじナベ頭4x10_100本
ドリルねじナベ頭4x13_100本
ドリルねじナベ頭4x16_100本
ドリルねじナベ頭4x19_100本
ドリルねじナベ頭4x25_100本

用途各種締結に。セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4473ねじの呼び4mm頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929127-
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする