曜日別特売

丸座金(ステンレス)セット品

丸座金(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)丸座金(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)

ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。
セット内容
丸座金3x8x0.5_100枚
丸座金4x10x0.8_100枚
丸座金5x12x0.8_100枚
丸座金6x13x1.0_100枚
丸座金8x18x1.2_100枚
丸座金10x22x1.5_50枚
丸座金12x26x2.0_50枚

用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929075-
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする