曜日別特売

ビスキャップ十字穴2番S 各色セット品

ビスキャップ十字穴2番S 各色セット品 - OHSATO(大里)ビスキャップ十字穴2番S 各色セット品 - OHSATO(大里)

ビスキャップを色違いで計7種類セットにした商品です。
セット内容(色)
ホワイト_100個
ブラック_100個
クリーム_100個
ライトブラウン_100個
ブラウン_100個
チャ_100個
ダークブラウン_100個

用途ねじ頭部隠しに。仕様十字穴2番セット内容7種類材質ポリエチレン品番【大里】901-4477タイプSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※指で押した後、ハンマーなどで軽くたたいてください。
※Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビス用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929161-
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする