曜日別特売

極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品

極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品 - OHSATO(大里)極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品 - OHSATO(大里)

鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。
極低頭タッピング3x10_82本
極低頭タッピング3x16_72本
極低頭タッピング3x20_65本
極低頭タッピング4x12_60本
極低頭タッピング4x16_55本
極低頭タッピング4x20_48本
極低頭タッピング4x25_42本
極低頭タッピング4x30_34本
極低頭タッピング5x16_40本
極低頭タッピング5x20_35本
極低頭タッピング5x25_30本

用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929170-
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする