曜日別特売

六角ナット(ステンレス)セット品

六角ナット(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)六角ナット(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)

ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。
六角ナットM3_100個
六角ナットM4_100個
六角ナットM5_100個
六角ナットM6_100個
六角ナットM8_50個
六角ナットM10_20個
六角ナットM12_10個

用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929100-
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする