曜日別特売

M6六角ボルト(ステンレス)セット品

M6六角ボルト(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)M6六角ボルト(ステンレス)セット品 - OHSATO(大里)

ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。
セット内容
六角ボルトM6x10_50本
六角ボルトM6x12_50本
六角ボルトM6x15_50本
六角ボルトM6x20_50本
六角ボルトM6x25_50本
六角ボルトM6x30_50本

用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72929039-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする