曜日別特売

ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖)

ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) - カーシーカシマ

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】補強布胸ポケット/隠しボタン仕様/スカーフループ(サポートループ付)/動きやすい袖(ARM360°)/大容量ポケット/デザインタック袖

用途暑さに挑む、立体素材。どんなシーンでも自然になじむ、新鮮なデザインのオーバーブラウス。さらっとした心地よさで、カジュアルすぎず、きちんと見えする、シャツのように気軽に着られる1着。立体的な袖デザインがさりげないアクセントに。凹凸感のある薄手のサッカー素材に大きめのチェック柄を施した夏素材を使用。ブラックのさりげないシャドーチェックが高級感を演出します。軽やかでストレッチ性にも優れた快適な着心地で、吸汗速乾・UVカット機能も備えたENJOYオリジナルの高機能素材です。内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72914680ESA1032
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
72914689ESA1032
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
72914698ESA1032
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
72914707ESA1032
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
72914716ESA1032
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
72914725ESA1032
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
72914741ESA1032
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
72914750ESA1032
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする