曜日別特売

36V専用バッテリー

36V専用バッテリー - S-AIR(シンメン)

36V123LのS-AIR史上最大風量を実現した新規格モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等充電に対応するTYPE-C給電を両立。防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障回避する安全機能付。

ブラックサイズF質量(g)385外形寸法(mm)幅84×高114×厚34定格容量14.4V/5000mAh/72Wh充電時間(時間)2.5定格出力電圧(V)36/30/24/21色番6定格入力16.8V/1.5A内容量1個
注意
※S-AIR専用ウェアに取付け、36V専用ファンと組み合わせてお使いください。
※SA-126、SA-20、SA-220など、その他S-AIRシリーズとは互換性はありません。
※使用環境温度が高くなると安全のため、保護が働き、一時的に電源が落ちますがバッテリー温度が下がると使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72926616S-AIR
27,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする