S-AIR(シンメン)
ワークジャケット
裏コーティング加工で風抜けに配慮。肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
材質
吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 風抜け防止コーティング
混率(%)
ポリエステル:100
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72917988
S-AIR
ネイビー
L
124
52
58
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917997
S-AIR
ネイビー
LL
130
54
59
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918006
S-AIR
ネイビー
3L
136
56
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918015
S-AIR
シルバーグレー
L
124
52
58
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918031
S-AIR
シルバーグレー
3L
136
56
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918040
S-AIR
シルバーグレー
4L
142
58
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918049
S-AIR
シルバーグレー
5L
148
60
60
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください