S-AIR(シンメン)
36V専用ファン(2個セット)
水洗対応した薄型ファン
色
ブラック
サイズ
F
電圧(V)
強:36 中:30 弱:24 弱:21
連続使用時間
強:1時間+24V 約3時間(合計約4時間) 中:約3時間 弱:約6時間 弱:約8時間
最大風量(L/sec)
強:約123 中:約100 弱:約82 弱:72 ※36V(強)は、1時間の使用で自動的に24Vに切り替わります。
色番
6
内容量
1セット
注意
※S-AIR専用ウェアに取付け、36V専用バッテリーと組み合わせてお使いください。
※SA-126、SA-20、SA-220など、その他S-AIRシリーズとは互換性はありません。
※使用環境温度が高くなると安全のため、保護が働き、一時的に電源が落ちますがバッテリー温度が下がると使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72926607
S-AIR
¥
18,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください