曜日別特売

20V専用パワーファン(2個セット)

20V専用パワーファン(2個セット) - S-AIR(シンメン)

20V/102Lを維持しファンを水洗対応・薄型化にアップデート。

ブラックサイズF電圧(V)強:20 中:17 弱:14 弱:12連続使用時間強:1時間+20V 約5.5時間(合計約6.5時間) 中:約5時間 弱:約8時間 弱:約12時間最大風量(L/sec)強:約102 中:約90 弱:約75 弱:55 ※20V(強)は、1時間の使用で自動的に14Vに切り替わります。色番6内容量1セット
注意
※S-AIR専用ウェアに取付け、20V専用バッテリーと組み合わせてお使いください。
※SA-X01、SA-20、SA-220など、その他S-AIRシリーズとは互換性はありません。
※使用環境温度が高くなると安全のため、保護が働き、一時的に電源が落ちますがバッテリー温度が下がると使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72926571S-AIR
17,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする