S-AIR(シンメン)
サイドファンコットンジャケット
高密度で軽量な綿100%素材。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
材質
高密度(風抜けケア)
色
ネイビー
混率(%)
綿:100
色番
5
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921908
S-AIR
S
112
44
55
64
¥
11,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72921917
S-AIR
M
116
46
58
66
¥
11,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72921926
S-AIR
L
120
48
59
68
¥
11,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72921935
S-AIR
LL
124
50
60
70
¥
11,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72921951
S-AIR
3L
128
52
61
72
¥
11,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72921960
S-AIR
4L
136
54
62
73
¥
12,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72921969
S-AIR
5L
144
56
62
74
¥
12,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72921978
S-AIR
7L
168
64
62
74
¥
13,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください