インターベース
エアコン室外機保護パネル ワイド
エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!
簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!
ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム
厚さ(mm)
2
本体質量(g)
115
適合サイズ(cm)
【室外機(最大外周)】210
ベルト長さ(cm)
215
本体寸法(cm)
104×46.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72928996
IB-177
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください