インターベース
遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ
貼るだけ簡単!直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率アップ!
貼って剥がせるタイプでベルトいらず、またお好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
アルミ、ポリプロピレン、TPE
本体質量(g)
55
本体寸法(cm)
80×40
温度差(℃)
表面:26
遮蔽
75%
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72928960
IB-435
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください