インターベース
遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ
両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。
ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM
厚さ(mm)
2.5
本体質量(g)
155
適合サイズ(cm)
【室外機(最大外周)】190
ベルト長さ(cm)
190
本体寸法(cm)
80×40
温度差(℃)
表面:26
遮蔽
75%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72928978
IB-437
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください