インターベース
遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ
取り付けるだけで簡単設置!極厚シート+二重構造で遮熱効果がアップしたエアコン室外機用保護シートです。
ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
アルミ、ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)
10
本体質量(g)
130
適合サイズ(cm)
【室外機(最大外周)】190
ベルト長さ(cm)
190
本体寸法(cm)
80×40
温度差(℃)
表面:26
遮蔽
75%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72928969
IB-436
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください