インターベース
遮熱エアコン室外機保護シート ベーシックタイプ
アルミシートが直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減、冷房効率がアップする保護シートです。
ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
厚さ(mm)
2
本体質量(g)
60
適合サイズ(cm)
【室外機(最大外周)】190
ベルト長さ(cm)
190
本体寸法(cm)
80×40
温度差(℃)
表面:26
遮蔽
70%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72928987
IB-438
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください