曜日別特売

B-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ

B-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

【胸ポケット】オリジナルカモフラージュ(オリカモ)パターンを取り入れた胸ポケット。【ワンポイントワッペン】左袖口にトゥルービーワッペンでアクセントを加えました。

用途【胸ポケットのオリカモパターンがユニークなハーフスリーブTシャツ】B-TRUEマスコットキャラクターのカメレオン「トゥルービー」が隠れるオリジナルカモフラージュ(オリカモ)パターンを取り入れた胸ポケットがユニークなハーフスリーブTシャツ。コットン100%・8.4ozヘビーウェイト生地によるしっかりとした着心地と美しいシルエット、さらに首回りや袖、裾、ボディサイドのリブデザインによるシンプルながらメリハリのきいたスタイルが特徴です。サイズM肩幅(cm)43袖丈(cm)22着丈(cm)68身幅(cm)51内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912948ブラックブラック
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
72912957ミックスグレーミックスグレー
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする