EverGreen INTERNATIONAL
B-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Lサイズ
【胸ポケット】オリジナルカモフラージュ(オリカモ)パターンを取り入れた胸ポケット。【ワンポイントワッペン】左袖口にトゥルービーワッペンでアクセントを加えました。
用途
【胸ポケットのオリカモパターンがユニークなハーフスリーブTシャツ】B-TRUEマスコットキャラクターのカメレオン「トゥルービー」が隠れるオリジナルカモフラージュ(オリカモ)パターンを取り入れた胸ポケットがユニークなハーフスリーブTシャツ。コットン100%・8.4ozヘビーウェイト生地によるしっかりとした着心地と美しいシルエット、さらに首回りや袖、裾、ボディサイドのリブデザインによるシンプルながらメリハリのきいたスタイルが特徴です。
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
身幅(cm)
54
内容量
1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72912966
ブラック
ブラック
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72912975
ホワイト
ホワイト
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72912991
ミックスグレー
ミックスグレー
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください