曜日別特売

B-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ

B-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALB-TRUEプレミアムプルパーカー XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

【二重仕立てフード】フード内側はさらっと肌触りの良いサーマル生地を採用。3つのパネルを組み合わせた立体的な形状により、被り心地はもちろん、クールな配色とアクセント刺繍で、抜群にスタイリッシュ。【さがら刺繍】胸にはモコモコと立体的な「さがら刺繍」を大きくあしらいました。【アイレット】脇部にはアクセントとベンチレーションを兼ねたアイレット加工。【オリジナルピスネーム】ボディサイドにはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。【フロントワンポイントワッペン】左袖部にトゥルービーワッペンでアクセント。

用途【あなたをヤミツキにする1軍パーカー】一度着ればヤミツキになる抜群の着心地と、スタイリッシュなデザインの両立にトコトンこだわった、1軍パーカー。【プレミアムファブリック】コットンとポリエステルを絶妙なバランスで配合した混紡糸を編み上げることで、コットンの長所である「やさしい肌触り」「吸水性」と、ポリエステルの長所である「型崩れのしにくさ」「速乾性」を兼ね備えた、プレミアムファブリック。さらに、裏地には起毛加工を施すことで着心地の良さをさらに高め、表地はアンチピリング(毛玉防止)加工を施すことで摩擦耐性を高めました。本ウェアはジャパンフィットのサイズ設定です。ゆったりと着用したい方には、ワンサイズアップを推奨いたします。サイズXXL肩幅(cm)50袖丈(cm)66身幅(cm)56身丈(cm)78内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の価格、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912677グレーグレー
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72912729ブラックブラック
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする