【二重仕立てフード】フード内側はさらっと肌触りの良いサーマル生地を採用。3つのパネルを組み合わせた立体的な形状により、被り心地はもちろん、クールな配色とアクセント刺繍で、抜群にスタイリッシュ。【さがら刺繍】胸にはモコモコと立体的な「さがら刺繍」を大きくあしらいました。【アイレット】脇部にはアクセントとベンチレーションを兼ねたアイレット加工。【オリジナルピスネーム】ボディサイドにはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。【フロントワンポイントワッペン】左袖部にトゥルービーワッペンでアクセント。
用途【あなたをヤミツキにする1軍パーカー】一度着ればヤミツキになる抜群の着心地と、スタイリッシュなデザインの両立にトコトンこだわった、1軍パーカー。【プレミアムファブリック】コットンとポリエステルを絶妙なバランスで配合した混紡糸を編み上げることで、コットンの長所である「やさしい肌触り」「吸水性」と、ポリエステルの長所である「型崩れのしにくさ」「速乾性」を兼ね備えた、プレミアムファブリック。さらに、裏地には起毛加工を施すことで着心地の良さをさらに高め、表地はアンチピリング(毛玉防止)加工を施すことで摩擦耐性を高めました。本ウェアはジャパンフィットのサイズ設定です。ゆったりと着用したい方には、ワンサイズアップを推奨いたします。サイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)62身幅(cm)48身丈(cm)66内容量1着