曜日別特売

変換器用デジタル指示計

変換器用デジタル指示計 - ミネベアミツミ

96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用デジタルインジケータ。
ピークホールド機能付。CC-Linkインターフェイス対応。(別売品)CEマーク適合品。
保護等級:IP65相当(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)
簡単なキー操作で校正が行える「簡単校正機能」を搭載。

その他【CHECK】約0.3mV/V(約0mV/V~2.4mV/Vの範囲を0.1mV/V刻みで設定可)質量(g)約500(別売品含まず)電源【ブリッジ】DC5V±0.25V 60mA以内(DC2.5V切換可)消費電力約13.5VA(オプションあり、AC230Vにて)約9.0VA(オプションあり、AC100Vにて)表示【回数】4回/s(20回/s、50回/s、100回/s切換可)【荷重】赤色7セグメントLED 文字高17mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)分解能【出力】約1/12 000電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz(許容可変範囲:AC85~264)保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)機能ゼロトラッキング、デジタルローパスフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、簡単校正、校正データ切換え、コンパレーター銘柄切換え、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換え、キーロック、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニターモード、【コンパレーター】設定値 : - 99 999~99 999設定数 : SO、S1、S2 3点 ※「S0」はファンクション設定によるコンパレーター変換回数 : A/Dサンプリングに同期出力範囲DC±10V負荷抵抗5kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999サンプリング【A/D】10回/s、20回/s、50回/s、100回/s、200回/s外部制御機能ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/ZOFF、SEL.1、SEL.2使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)非直線性表示0.01%F.S.、出力0.05%F.S.、出力0.04%F.S.入力ノイズトラッキング:±0.2uVp-p以下、アナログピークホールド:±0.6uVp-p以下(各種フィルターデフォルト設定にて)入力フィルタートラッキング:デジタルローパスフィルター0.1~20.0Hz(0.1Hz刻みで調整可)、アナログピークホールド:アナログローパスフィルター2Hz、10Hz、100Hz、2kHz入力範囲±3.1mV/V 入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5Vの時)出力数4回/s、20回/s、50回/s、100回/s切換可 (A/Dサンプリングに同期)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72916159CSD-815C
62,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする