SLASH(シンメン)
バウンディストレッチレイズカーゴ
40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン
材質
ストレッチ(伸長率40%)
混率(%)
レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4
股下(cm)
80
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ディープネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
73
74
78
82
86
90
98
106
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72918268
SLASHI
ディープネイビー
S
78
34
5
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918277
SLASHI
ディープネイビー
M
82
35.5
5
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918286
SLASHI
ディープネイビー
L
86
37
5
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918295
SLASHI
ディープネイビー
LL
90
38.5
5
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918311
SLASHI
ディープネイビー
3L
98
31
5
¥
7,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918320
SLASHI
ディープネイビー
4L
106
32
5
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918329
SLASHI
ディープネイビー
5L
73
33
5
¥
8,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918338
SLASHI
ブラック
S
78
34
6
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918347
SLASHI
ブラック
M
82
35.5
6
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918356
SLASHI
ブラック
L
86
37
6
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918365
SLASHI
ブラック
LL
90
38.5
6
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918381
SLASHI
ブラック
3L
98
31
6
¥
7,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918390
SLASHI
ブラック
4L
106
32
6
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918399
SLASHI
ブラック
5L
73
33
6
¥
8,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918408
SLASHI
シルバーグレー
S
78
34
12
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918417
SLASHI
シルバーグレー
M
82
35.5
12
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918426
SLASHI
シルバーグレー
L
86
37
12
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918435
SLASHI
シルバーグレー
LL
90
38.5
12
¥
7,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918451
SLASHI
シルバーグレー
3L
98
32.6
12
¥
7,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918460
SLASHI
シルバーグレー
4L
106
33.8
12
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918469
SLASHI
シルバーグレー
5L
74
35
12
¥
8,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください