SLASH(シンメン)
ポリストレッチパンツ
着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア
材質
ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル:100
内容量
1本
全27種類を絞り込む
色
アイボリー
ネイビー
ライトグリーン
サイズ
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
96
101
ウエスト(cm)
選択してください
73
75-80
76
79
82
85
88
91
96
101
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72917480
SLASHI
ネイビー
73
80
76
35
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917489
SLASHI
ネイビー
76
80
79
35.8
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917498
SLASHI
ネイビー
79
80
82
36.6
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917507
SLASHI
ネイビー
82
80
85
37.4
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917516
SLASHI
ネイビー
85
80
88
38.2
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917525
SLASHI
ネイビー
88
80
91
39
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917541
SLASHI
ネイビー
91
80
96
32.6
¥
4,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917550
SLASHI
ネイビー
96
80
101
33.6
¥
5,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917559
SLASHI
ネイビー
101
80
73
34.2
¥
5,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917568
SLASHI
アイボリー
73
80
76
35
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917577
SLASHI
アイボリー
76
80
79
35.8
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917586
SLASHI
アイボリー
79
80
82
36.6
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917595
SLASHI
アイボリー
82
80
85
37.4
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917611
SLASHI
アイボリー
85
80
88
38.2
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917620
SLASHI
アイボリー
88
80
91
39
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917629
SLASHI
アイボリー
91
80
96
32.6
¥
4,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917638
SLASHI
アイボリー
96
80
101
33.6
¥
5,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917647
SLASHI
アイボリー
101
80
73
34.2
¥
5,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917656
SLASHI
ライトグリーン
73
80
76
35
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917665
SLASHI
ライトグリーン
76
80
79
35.8
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917681
SLASHI
ライトグリーン
79
80
82
36.6
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917690
SLASHI
ライトグリーン
82
80
85
37.4
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917699
SLASHI
ライトグリーン
85
80
88
38.2
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917708
SLASHI
ライトグリーン
88
80
91
39
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917717
SLASHI
ライトグリーン
91
80
96
35
¥
4,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917726
SLASHI
ライトグリーン
96
83
101
36.5
¥
5,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917735
SLASHI
ライトグリーン
101
83
75-80
38
¥
5,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください