SLASH(シンメン)
ストレッチコットンカーゴ
9ONZ超ながら動きやすいストレッチコットン。デザインを際立たせるエッジの効いた付属・パーツデザイン。
材質
ストレッチ(伸長率15%)製品洗い加工(防縮)
混率(%)
綿:98 ポリウレタン:2
内容量
1本
全32種類を絞り込む
色
インディゴブルー
カーボングレー
キャメル
シルバーグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70-75
74
78
82
86
90
96
102
110
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72919388
SLASHI
シルバーグレー
S
80
78
33.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919397
SLASHI
シルバーグレー
M
80
82
34.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919406
SLASHI
シルバーグレー
L
80
86
35.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919415
SLASHI
シルバーグレー
LL
80
90
36.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919431
SLASHI
シルバーグレー
3L
80
96
37.5
¥
8,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919440
SLASHI
シルバーグレー
4L
80
102
31.5
¥
9,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919449
SLASHI
シルバーグレー
5L
80
110
32
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919458
SLASHI
シルバーグレー
6L
80
74
32.5
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919467
SLASHI
カーボングレー
S
80
78
33.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919476
SLASHI
カーボングレー
M
80
82
34.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919485
SLASHI
カーボングレー
L
80
86
35.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919501
SLASHI
カーボングレー
LL
80
90
36.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919510
SLASHI
カーボングレー
3L
80
96
37.5
¥
8,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919519
SLASHI
カーボングレー
4L
80
102
31.5
¥
9,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919528
SLASHI
カーボングレー
5L
80
110
32
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919537
SLASHI
カーボングレー
6L
80
74
32.5
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919546
SLASHI
キャメル
S
80
78
33.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919555
SLASHI
キャメル
M
80
82
34.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919571
SLASHI
キャメル
L
80
86
35.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919580
SLASHI
キャメル
LL
80
90
36.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919589
SLASHI
キャメル
3L
80
96
37.5
¥
8,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919598
SLASHI
キャメル
4L
80
102
31.5
¥
9,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919607
SLASHI
キャメル
5L
80
110
32
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919616
SLASHI
キャメル
6L
80
74
32.5
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919625
SLASHI
インディゴブルー
S
80
78
33.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919641
SLASHI
インディゴブルー
M
80
82
34.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919650
SLASHI
インディゴブルー
L
80
86
35.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919659
SLASHI
インディゴブルー
LL
80
90
36.5
¥
8,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919668
SLASHI
インディゴブルー
3L
80
96
37.5
¥
8,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919677
SLASHI
インディゴブルー
4L
80
102
30.5
¥
9,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919686
SLASHI
インディゴブルー
5L
82
110
31.5
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919695
SLASHI
インディゴブルー
6L
82
70-75
32.5
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください