SLASH(シンメン)
ソリッドストレッチカーゴ
ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。
材質
ストレッチ(伸長率25%)
混率(%)
綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3
内容量
1本
全32種類を絞り込む
色
キャメル
シルバー
スモークオリーブ
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70-75
74
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72919991
SLASHI
ネイビー
S
82
75-80
34
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920000
SLASHI
ネイビー
M
82
80-85
35.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920009
SLASHI
ネイビー
L
82
85-90
37.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920018
SLASHI
ネイビー
LL
82
90-95
39.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920027
SLASHI
ネイビー
3L
82
95-100
41.5
¥
7,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920036
SLASHI
ネイビー
4L
82
100-105
30.5
¥
7,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920045
SLASHI
ネイビー
5L
82
105-110
31.5
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920061
SLASHI
ネイビー
6L
82
70-75
32.5
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920070
SLASHI
シルバー
S
82
75-80
34
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920079
SLASHI
シルバー
M
82
80-85
35.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920088
SLASHI
シルバー
L
82
85-90
37.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920097
SLASHI
シルバー
LL
82
90-95
39.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920106
SLASHI
シルバー
3L
82
95-100
41.5
¥
7,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920115
SLASHI
シルバー
4L
82
100-105
30.5
¥
7,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920131
SLASHI
シルバー
5L
82
105-110
31.5
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920140
SLASHI
シルバー
6L
82
70-75
32.5
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920149
SLASHI
キャメル
S
82
75-80
34
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920158
SLASHI
キャメル
M
82
80-85
35.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920167
SLASHI
キャメル
L
82
85-90
37.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920176
SLASHI
キャメル
LL
82
90-95
39.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920185
SLASHI
キャメル
3L
82
95-100
41.5
¥
7,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920201
SLASHI
キャメル
4L
82
100-105
30.5
¥
7,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920210
SLASHI
キャメル
5L
82
105-110
31.5
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920219
SLASHI
キャメル
6L
82
70-75
32.5
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920228
SLASHI
スモークオリーブ
S
82
75-80
34
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920237
SLASHI
スモークオリーブ
M
82
80-85
35.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920246
SLASHI
スモークオリーブ
L
82
85-90
37.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920255
SLASHI
スモークオリーブ
LL
82
90-95
39.5
¥
6,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920271
SLASHI
スモークオリーブ
3L
82
95-100
41.5
¥
7,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920280
SLASHI
スモークオリーブ
4L
82
100-105
32
¥
7,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920289
SLASHI
スモークオリーブ
5L
80
105-110
33
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72920298
SLASHI
スモークオリーブ
6L
80
74
34
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください