SLASH(シンメン)
ソリッドストレッチジャケット
ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。
材質
ストレッチ(伸長率25%)
混率(%)
綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72919711
SLASHI
ネイビー
S
102
42.5
59
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919720
SLASHI
ネイビー
M
108
45.5
60
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919729
SLASHI
ネイビー
L
112
47.5
61
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919738
SLASHI
ネイビー
LL
116
49.5
62
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919747
SLASHI
ネイビー
3L
120
51.5
63
¥
8,350
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919756
SLASHI
ネイビー
4L
126
54.5
63
¥
8,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919765
SLASHI
ネイビー
5L
132
57.5
63
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919781
SLASHI
シルバー
S
102
42.5
59
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919790
SLASHI
シルバー
M
108
45.5
60
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919799
SLASHI
シルバー
L
112
47.5
61
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919808
SLASHI
シルバー
LL
116
49.5
62
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919817
SLASHI
シルバー
3L
120
51.5
63
¥
8,350
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919826
SLASHI
シルバー
4L
126
54.5
63
¥
8,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919835
SLASHI
シルバー
5L
132
57.5
63
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919851
SLASHI
キャメル
S
102
42.5
59
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919860
SLASHI
キャメル
M
108
45.5
60
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919869
SLASHI
キャメル
L
112
47.5
61
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919878
SLASHI
キャメル
LL
116
49.5
62
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919887
SLASHI
キャメル
3L
120
51.5
63
¥
8,350
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919896
SLASHI
キャメル
4L
126
54.5
63
¥
8,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919905
SLASHI
キャメル
5L
132
57.5
63
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919921
SLASHI
スモークオリーブ
S
102
42.5
59
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919930
SLASHI
スモークオリーブ
M
108
45.5
60
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919939
SLASHI
スモークオリーブ
L
112
47.5
61
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919948
SLASHI
スモークオリーブ
LL
116
49.5
62
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919957
SLASHI
スモークオリーブ
3L
120
51.5
63
¥
8,350
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919966
SLASHI
スモークオリーブ
4L
126
54.5
63
¥
8,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919975
SLASHI
スモークオリーブ
5L
132
57.5
63
¥
9,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください