曜日別特売

ストライプシャツ

ストライプシャツ - SLASH(シンメン)ストライプシャツ - SLASH(シンメン)ストライプシャツ - SLASH(シンメン)

薄手のストライプ裏綿を活かした3シーズン対応シャツスタイルワークウェア

材質吸汗速乾 裏綿混率(%)ポリエステル:90 綿:10内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72916640SLASHIブラックM1104757
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916649SLASHIブラックL1144959
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916658SLASHIブラックLL1185161
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916667SLASHIブラック3L1225362
4,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916676SLASHIシルバーグレーM1104757
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916685SLASHIシルバーグレーL1144959
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916701SLASHIシルバーグレーLL1185161
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916710SLASHIシルバーグレー3L1225362
4,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916719SLASHIアルペングリーンM1104757
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916728SLASHIアルペングリーンL1144959
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916737SLASHIアルペングリーンLL1185161
3,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72916746SLASHIアルペングリーン3L1225362
4,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする