SLASH(シンメン)
バウンディストレッチレイズジャケット
40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン
材質
ストレッチ(伸長率40%)
混率(%)
レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72918058
SLASHI
ディープネイビー
S
102
40
57
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918067
SLASHI
ディープネイビー
M
107
43
59
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918076
SLASHI
ディープネイビー
L
112
45
60
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918085
SLASHI
ディープネイビー
LL
117
47
61
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918101
SLASHI
ディープネイビー
3L
122
49
62
¥
9,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918110
SLASHI
ディープネイビー
4L
122
49
62
¥
9,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918119
SLASHI
ディープネイビー
5L
134
53
63
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918128
SLASHI
ブラック
S
102
40
57
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918137
SLASHI
ブラック
M
107
43
59
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918146
SLASHI
ブラック
L
112
45
60
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918155
SLASHI
ブラック
LL
117
47
61
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918171
SLASHI
ブラック
3L
122
49
62
¥
9,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918180
SLASHI
ブラック
4L
122
49
62
¥
9,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918189
SLASHI
ブラック
5L
134
53
63
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918198
SLASHI
シルバーグレー
S
102
40
57
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918207
SLASHI
シルバーグレー
M
107
43
59
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918216
SLASHI
シルバーグレー
L
112
45
60
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918225
SLASHI
シルバーグレー
LL
117
47
61
¥
8,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918241
SLASHI
シルバーグレー
3L
122
49
62
¥
9,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918250
SLASHI
シルバーグレー
4L
122
49
62
¥
9,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72918259
SLASHI
シルバーグレー
5L
134
53
63
¥
9,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください