SLASH(シンメン)
ポリストレッチジャケット
着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア
材質
ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル:100
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72917026
SLASHI
ネイビー
M
116
48
55
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917035
SLASHI
ネイビー
L
120
50
57
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917051
SLASHI
ネイビー
LL
124
52
58
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917060
SLASHI
ネイビー
3L
128
54
59
¥
5,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917069
SLASHI
ネイビー
4L
134
56
59
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917078
SLASHI
ネイビー
5L
140
58
59
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917087
SLASHI
アイボリー
M
116
48
55
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917096
SLASHI
アイボリー
L
120
50
57
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917105
SLASHI
アイボリー
LL
124
52
58
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917121
SLASHI
アイボリー
3L
128
54
59
¥
5,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917130
SLASHI
アイボリー
4L
134
56
59
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917139
SLASHI
アイボリー
5L
140
58
59
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917148
SLASHI
ライトグリーン
M
116
48
55
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917157
SLASHI
ライトグリーン
L
120
50
57
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917166
SLASHI
ライトグリーン
LL
124
52
58
¥
5,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917175
SLASHI
ライトグリーン
3L
128
54
59
¥
5,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917191
SLASHI
ライトグリーン
4L
134
56
59
¥
6,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72917200
SLASHI
ライトグリーン
5L
140
58
59
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください