SLASH(シンメン)
ストレッチコットンジャケット
9ONZ超ながら動きやすいストレッチコットン。デザインを際立たせるエッジの効いた付属・パーツデザイン。
材質
ストレッチ(伸長率15%)製品洗い加工(防縮)
混率(%)
綿:98 ポリウレタン:2
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72919108
SLASHI
シルバーグレー
S
100
40
58
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919117
SLASHI
シルバーグレー
M
106
43
61
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919126
SLASHI
シルバーグレー
L
110
45
63
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919135
SLASHI
シルバーグレー
LL
114
47
65
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919151
SLASHI
シルバーグレー
3L
118
49
67
¥
9,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919160
SLASHI
シルバーグレー
4L
122
51
69
¥
10,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919169
SLASHI
シルバーグレー
5L
128
51
69
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919178
SLASHI
カーボングレー
S
100
40
58
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919187
SLASHI
カーボングレー
M
106
43
61
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919196
SLASHI
カーボングレー
L
110
45
63
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919205
SLASHI
カーボングレー
LL
114
47
65
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919221
SLASHI
カーボングレー
3L
118
49
67
¥
9,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919230
SLASHI
カーボングレー
4L
122
51
69
¥
10,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919239
SLASHI
カーボングレー
5L
128
51
69
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919248
SLASHI
キャメル
S
100
40
58
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919257
SLASHI
キャメル
M
106
43
61
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919266
SLASHI
キャメル
L
110
45
63
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919275
SLASHI
キャメル
LL
114
47
65
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919291
SLASHI
キャメル
3L
118
49
67
¥
9,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919300
SLASHI
キャメル
4L
122
51
69
¥
10,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919309
SLASHI
キャメル
5L
128
51
69
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919318
SLASHI
インディゴブルー
S
100
40
58
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919327
SLASHI
インディゴブルー
M
106
43
61
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919336
SLASHI
インディゴブルー
L
110
45
63
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919345
SLASHI
インディゴブルー
LL
114
47
65
¥
9,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919361
SLASHI
インディゴブルー
3L
118
49
67
¥
9,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919370
SLASHI
インディゴブルー
4L
122
51
69
¥
10,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72919379
SLASHI
インディゴブルー
5L
128
51
69
¥
10,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください