曜日別特売

MOVESPORT スクエアバッグ40

MOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORTMOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORTMOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORTMOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORTMOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORTMOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORTMOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORTMOVESPORT スクエアバッグ40 - MOVESPORT

総容量40Lのスクエアバックパック。水を染み込みにくくするために、PVC加工を施した生地を本体に使用しています。メインルームにはクッション性のあるPC/タブレットポケットとマチ付きのアウトポケットのW構造の内ポケットを搭載しており、重いアイテムを背中側に収納することで、肩への負担を軽減します。 本体内側にメッシュの吊りポケットを、両サイドにはファスナーポケット、500mlのペットボトルの収納も可能なメッシュポケット、アクセス便利な蓋部ポケットと充実の収納力です。あまり荷物を入れない時は、両サイドのベルトで容量の調節が可能です。背面にメッシュ素材を採用し、快適な背負い心地で、チェストベルトを装着すればより安定したフィット感で着用できます。肩にフィットする形状のショルダーハーネス構造で、両サイドにリフレクターを搭載しています。オリジナルロゴ入りの裏地には抗菌防臭加工を施しています。

材質ポリエステル(表PVC加工)、ポリエステルサイズF容量(L)40幅(cm)30機能耐水、再帰反射、部分抗菌防臭高さ(cm)55奥行き(cm)20.5性別ユニセックス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72926686ST6SBP40Uブラック×ブラック
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72926695ST6SBP40Uブラック×ホワイト
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする