曜日別特売

ゲルインクボールペン

ゲルインクボールペン - nusignゲルインクボールペン - nusignゲルインクボールペン - nusignゲルインクボールペン - nusignゲルインクボールペン - nusignゲルインクボールペン - nusignゲルインクボールペン - nusignゲルインクボールペン - nusign

落ち着きのある6色、選べるラインナップ
彩度を抑えた上品なカラーが、シーンを問わず活躍。
クセのない、定番のゲルインクペン
書きやすさも、使いやすさも、ちょうどいい。
高精度ボールが、 なめらかな書き心地を実現
ペン先が走っても、インクが途切れず、すぐ乾く。
挟んで、持ち歩く
洋服やノートなど、使う場所を選ばないクリップ付き。
毎日使いたくなる、こだわりの一本
書きやすさ、持ちやすさ、すべてがちょうどいい。
軽量設計で、ストレスフリーな筆記体験
ビジネスにも勉強にも、ずっと使いたくなる。

対応【替え芯】DLI-NPR740-Rインク色ボール径(Φmm)0.5インク水性染料内容量1個
全19種類を絞り込む
色(本体)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72915565DLI-NPE559BLブルー
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915581DLI-NPE559GRグリーン
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915590DLI-NPE559LGライトグリーン
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915599DLI-NPE559PUパープル
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915608DLI-NPE559PKピンク
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915617DLI-NPE559SB空色
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915626DLI-NPE563GRグリーン
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915635DLI-NPE563BKブラック
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915651DLI-NPE563BEベージュ
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915660DLI-NPE563WHホワイト
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915669DLI-NPE576BLブルー
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915678DLI-NPE576DG深緑
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915687DLI-NPE576GRグリーン
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915696DLI-NPE576BEベージュ
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915705DLI-NPE576PUパープル
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915721DLI-NPE576NAネイビー
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915730DLI-NPE649BLブルー
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915739DLI-NPE649PUパープル
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
72915748DLI-NPE649WHホワイト
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする