曜日別特売

スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】

スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Tripスーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Tripスーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Tripスーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Tripスーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Tripスーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Tripスーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Tripスーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 - New Trip

ABS+PC素材を採用した耐久性・耐衝撃性に優れたボディ、ストッパー機能が搭載されたキャスターで坂道や電車内でピタッと停止するので安心です。高品質なアルミ製キャリーバーは2/3段調整が可能で身長にあわせて快適に操作可能。
TSAロック搭載・安心のYKKファスナー・台座(底足)に小物フック付き、仕分けしやすいポケットを付けた内部仕切りと実用性に優れた1台です。サイズはS(機内持ち込みサイズ)、M、Lの3サイズ。キット欲しい色が見つかる充実の10色展開。

材質ボディ:PC80%+ABS20%機能ボディ側面小物掛けフック、U字型コンパートメント構造開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載内容量1台
全30種類を絞り込む
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72915136NT-GB0701 Plusブラック S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915145NT-GB0701 Plusグレー S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915161NT-GB0701 Plusブルー S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915170NT-GB0701 Plusゴールド S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915179NT-GB0701 Plusグリーン S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915188NT-GB0701 Plusホワイト S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915197NT-GB0701 Plusローズゴールド S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915206NT-GB0701 Plusオートミールグレー S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915215NT-GB0701 Plusミッドナイトグリーン S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915231NT-GB0701 Plusディープパープル S2.9S40高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
72915240NT-GB0701 Plusブラック M3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915249NT-GB0701 PlusグレーM3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915258NT-GB0701 PlusブルーM3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915267NT-GB0701 PlusゴールドM3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915276NT-GB0701 PlusグリーンM3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915285NT-GB0701 Plusホワイト M3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915301NT-GB0701 Plusローズゴールド M3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915310NT-GB0701 Plusオートミールグレー M3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915319NT-GB0701 Plusミッドナイトグリーン M3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915328NT-GB0701 Plusディープパープル M3.7M60高さ64.5×横幅42×奥行25.5(3辺の和132)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
72915337NT-GB0701 Plusブラック L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915346NT-GB0701 Plusグレー L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915355NT-GB0701 Plusブルー L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915371NT-GB0701 Plusゴールド L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915380NT-GB0701 Plusグリーン L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915389NT-GB0701 Plusホワイト L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915398NT-GB0701 Plusローズゴールド L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915407NT-GB0701 Plusオートミールグレー L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915416NT-GB0701 Plusミッドナイトグリーン L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
72915425NT-GB0701 Plusディープパープル L4.6L95高さ75×横幅48×奥行28.5(3辺の和151.5)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする