曜日別特売

スーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】

スーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Tripスーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Tripスーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Tripスーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Tripスーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Tripスーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Tripスーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Tripスーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】 - New Trip

100%ポリカーボネートボディ、フレーム、コーナープロテクター、キャリーバーには航空グレードのアルミ合金素材を採用し、高い耐衝撃性、耐久性を備えたスーツケースです。
360°自由に動く4輪キャスターを搭載、狭い場所や混雑した空間もスムーズに移動できます。またストッパー付き・衝撃吸収静音キャスターで安定感と安心感のある走行。
開けても内容物が見えない2つの密閉仕切りで服の崩れを防止し、整理しやすい仕様です。安心のTSAロック式。
S(機内持ち込みOK)、M、Lの3サイズ、4色カラー。

材質ボディ:ポリカーボネート100%、フレーム・コーナープロテクター・キャリーバー:アルミ合金キャスター直径5.5cm、360°回転、ストッパー付き、衝撃吸収、静音キャスター機能物掛けフック、コーナーガード、オートリターンハンドル、TSAロック×2、両面仕切りデザイン開閉アルミ製フレーム内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72915441NT-ZB1101 シルバー S3.8S40高さ55×横幅37.5×奥行21(3辺の和113.5)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
72915450NT-ZB1101 ブラック S3.8S40高さ55×横幅37.5×奥行21(3辺の和113.5)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
72915459NT-ZB1101 ブルー S3.8S40高さ55×横幅37.5×奥行21(3辺の和113.5)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
72915468NT-ZB1101 ガンブラック S3.8S40高さ55×横幅37.5×奥行21(3辺の和113.5)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
72915477NT-ZB1101 シルバー M4.3M60高さ66×横幅43×奥行26.5(3辺の和135.5)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
72915486NT-ZB1101 ブラック M4.3M60高さ66×横幅43×奥行26.5(3辺の和135.5)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
72915495NT-ZB1101 ブルー M4.3M60高さ66×横幅43×奥行26.5(3辺の和135.5)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
72915511NT-ZB1101 ガンブラック M4.3M60高さ66×横幅43×奥行26.5(3辺の和135.5)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
72915520NT-ZB1101 シルバー L5L95高さ74.5×横幅48×奥行27.5(3辺の和150)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
72915529NT-ZB1101 ブラック L5L95高さ74.5×横幅48×奥行27.5(3辺の和150)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
72915538NT-ZB1101 ブルー L5L95高さ74.5×横幅48×奥行27.5(3辺の和150)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
72915547NT-ZB1101 ガンブラック L5L95高さ74.5×横幅48×奥行27.5(3辺の和150)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする