本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できるGPSモジュールとGPSアンテナを搭載しているUSB(type C)インターフェースを搭載している標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット、校正証明書、試験成績書質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー100G(精度±10%)記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec内容量1台