uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームプライム 多機能(4&1) 0.7mm MSXE54-5500-07
シンプルかつ美しい、たたずまい。 JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
仕様
黒・赤・青+シャープ
色
ブラック
方式
回転繰り出し式
ボール径(Φmm)
0.7
色(軸)
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930001
MSXE455007.24
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください