曜日別特売

高気密SBダウンライト

高気密SBダウンライト - コイズミ照明高気密SBダウンライト - コイズミ照明高気密SBダウンライト - コイズミ照明高気密SBダウンライト - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
ベース
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+

材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930658AD7201W500.36.8500082095
6,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930667AD7200W270.24.1270047093
3,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930676AD7200W350.24.1350050594
3,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930685AD7200W500.24.1500051095
3,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする