曜日別特売

高気密SBダウンライト

高気密SBダウンライト - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
ベース
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+

仕様●11VA(100V)、調光器併用不可●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)6.8ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930649AD7201W27
6,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする