コイズミ照明
高気密SBダウンライト
LED交換不可
位相調光
ベース
防雨・防湿型傾斜
天井取付可能
高演色LED R+
仕様
●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm
材質/仕上
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.5
ランプ
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
510
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
75
調光範囲
約1~100%
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930640
AD7300W50
¥
4,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください