曜日別特売

首折れACパンチャー

首折れACパンチャー - オグラ

待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。
板厚9mmの一般鋼材へ3.5秒※1で打ち抜き可能な驚異のスピード。
ヘッド部が90°まで可倒式※2で狭小部での穴あけ加工に最適です。
右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。
「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業がスムーズに。
※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
※2位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。
※3薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。

付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、ブリップ質量(kg)12.7本体寸法(mm)554×138×213モーター単相100V 1050W 50/60Hz 二重絶縁最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930719NF9205W
380,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする